Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51300.040.0050 Machine Screw, 50mm Length, A2 Stainless Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8HCF 38EA12

FABORY M51300.040.0050 gépcsavar, 50 mm hosszú, A2 rozsdamentes acél, M4 x 0.70 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8HCF Típus: M51300.040.0050Kereszthivatkozás: 38EA12

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€34.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM4x0.7
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete2mm
befejezEgyszerű
Fej Dia.7.5 mm
Fejmagasság2.2 mm
fej típusaLakás
Hossz50 láb.
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
Menet hossza50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4167
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51300.040.0050 gépcsavar, 50 mm hosszú, A2 rozsdamentes acél, M4 x 0.70 mm menetméret, 100 PK
€34.64 /csomag