Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51030.080.0035 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GYK 53GJ40

FABORY M51030.080.0035 Aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8GYK Típus: M51030.080.0035Keresztszám: 53GJ40 / 164V11
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
€29.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Meghajtó mérete5 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.14.0 mm
Fejmagasság4.4 mm
fej típusaGomb
Hossz35mm
Min. Menethossz35 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6894
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51030.080.0035 Aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€29.33 /csomag