Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51010.120.0110 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 10PK | CG8GVW 54FR29

FABORY M51010.120.0110 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8GVW Típus: M51010.120.0110Kereszthivatkozás: 54FR29
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
€37.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza110
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége18 mm
Hossz110mm
Min. Menethossz110 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9446
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51010.120.0110 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A2 fokozat, 10PK
€37.99 /csomag