Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51000.140.0120 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8GUQ 38DZ24

FABORY M51000.140.0120 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, A2 fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8GUQ Típus: M51000.140.0120Keresztszám: 38DZ24 / 157C19
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
€82.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége22 mm
Hossz120mm
Min. Menethossz34 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6272
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51000.140.0120 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, A2 fokozat, 10PK
€82.69 /csomag