Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39080.100.0070 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FGL 53GH78

FABORY M39080.100.0070 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 25 PK

Raktáron
Cikk: CG8FGL Típus: M39080.100.0070Cross Ref: 53GH78 / 175Y90

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza70
befejezEgyszerű
Hossz70mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.37 mm
Névleges átmérő10 mm
Pin Dia.10.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Rockwell KeménységC58-C62
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0714
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39080.100.0070 Dübelcsap, 10 mm névleges átmérő, 10.0 mm tű átmérő, 25 PK
€116.49 /csomag