JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EYL6 Rúd alumínium 6061 2 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AB9RRX

APPROVED VENDOR 2EYL6 alumínium rúd 6061 2 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság

Tétel: AB9RRX Modell: 2EYL6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€326.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa6061
Átmérő2.25 "
Átmérő tolerancia+/- 0.024 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz6 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 6.000 "
AnyagAlumínium
kedélyExtrudált
típusKorrózióálló
Tipikus keménység95
Tipikus szakítószilárdság45,000 psi
Tipikus hozamerősség40,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7604293050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkedélyÖtvözet típusaÁtmérőtípusTipikus keménységTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁtmérő toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVB5 Rúd alumínium 6061 2 3/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AB9BLA 2AVB5Extrudált60612.75 "Korrózióálló9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVB7 Rúd alumínium 6061 3 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AB9BLC 2AVB7Extrudált60613"Korrózióálló9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVC5 Rúd alumínium 2024 1 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLG 2AVC5Hideg befejezés20241"Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€92.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVC7 Rúd alumínium 2024 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLJ 2AVC7Hideg befejezés20241.25 "Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€134.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVC9 Rúd alumínium 2024 1 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLL 2AVC9Hideg befejezés20241.5 "Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€276.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD2 Rúd alumínium 2024 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLN 2AVD2Hideg befejezés20241.75 "Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€258.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVD4 Rúd alumínium 2024 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9BLQ 2AVD4Hideg befejezés20242"Általános rendeltetésű12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€326.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYL6 alumínium rúd 6061 2 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság
€326.18 /Mértékegység