Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M39070.120.0040 Dübelcsap, 12mm névleges átm., 12.0mm csap átm., 5PK | CG8EZB 41KD18

FABORY M39070.120.0040 Dübelcsap, 12 mm névleges átmérő, 12.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8EZB Típus: M39070.120.0040Kereszthivatkozás: 41KD18

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
Hossz40mm
Névleges átmérő12 mm
Pin Dia.12.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M39070.120.0040 Dübelcsap, 12 mm névleges átmérő, 12.0 mm tű átmérő, 5 PK
€9.04 /csomag