Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623333427 Csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1/2 hüvelyk hosszú alumínium-oxid 220g | AF8LUY 28CK61

NORTON ABRASIVES 66623333427 csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1 / 2 hüvelyk hosszúságú alumínium-oxid 220 g

Raktáron
Tétel: AF8LUY Típus: 66623333427Kereszthivatkozás: 28CK61

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€21.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNejlon
HátsúlyX
színekZöld
FokozatVége
Csikorog220
Hossz20.5 "
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 78072718706 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hossza kb 120 gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabátSzövetYPiros12018 "1€5.74
NORTON ABRASIVES 78072718710 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hossza kb 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabátSzövetYPiros12024 "1€5.60
NORTON ABRASIVES 78072718753 Csiszolószalag 3.5 hüvelyk szélesség x 15.5 hüvelyk hossza kb. 120 g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabátSzövetYPiros12015.5 "1€20.13
NORTON ABRASIVES 66261085067 Csiszolószalag 1 szélesség x 24 hüvelyk hossz, szemcseszemcse 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12024 "1€9.30
NORTON ABRASIVES 78072728742 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 12 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "Cirkónium-alumínium-oxidBevontPoliészter kendőXKék12012 "1€2.25
NORTON ABRASIVES 66261041384 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 18 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12018 "1€5.43
NORTON ABRASIVES 66261080367 Csiszolószalag 1/4 szélesség x 24 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12024 "1€5.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333427 csiszolószalag 3/4 hüvelyk szélesség x 20-1 / 2 hüvelyk hosszúságú alumínium-oxid 220 g
€21.39 /Mértékegység