Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24520.060.0010 Gépcsavar, 10 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 100 PK | CG8EDQ 38DM37

FABORY M24520.060.0010 gépcsavar, 10 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8EDQ Típus: M24520.060.0010Keresztszám: 38DM37 / 127P35
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
€18.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM6x1
meghajtó típusaRéselt
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.10 mm
Fejmagasság3.9 mm
fej típusaSajt
Hossz10 "
Anyag4.8. Osztály: acél
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
Menet hossza10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3573
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24520.060.0010 gépcsavar, 10 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M6 x 1 mm menetméret, 100 PK
€18.71 /csomag