Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M24520.030.0040 Hornyolt sajtfejű csavar, 40 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M3 x 0.50 mm menet, 100 PK | CG8EDD 54FM38

FABORY M24520.030.0040 Hornyolt sajtfejű csavar, 40 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M3 x 0.50 mm-es menet, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8EDD Típus: M24520.030.0040Kereszthivatkozás: 54FM38

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€11.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar
Átm. / MenetméretM3x0.5
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete5.40mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.5.5 mm
Fejmagasság2.0 mm
fej típusaSajt
Hossz40mm
Anyag4.8. Osztály: acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
Menet hossza40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2084
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M24520.030.0040 Hornyolt sajtfejű csavar, 40 mm hosszú, 4.8 tulajdonságú acél, M3 x 0.50 mm-es menet, 100 PK
€11.18 /csomag