Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M08250.080.0130 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, Class 4.6, 50PK | CG8EAA 54FL79

FABORY M08250.080.0130 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 4.6 osztály, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8EAA Típus: M08250.080.0130Keresztszám: 54FL79 / 179U23

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€74.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagAcél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza130
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 4.6
Fej Dia.19.35 és 20.65mm között
Fejmagasság4.88 mm
fej típusaRound
Hossz130mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság5.60mm
Négyzet szélessége8.58mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8174
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M08250.080.0130 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, 4.6 osztály, 50PK
€74.37 /csomag