Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01250.140.0025 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8CWM 38CP07

FABORY M01250.140.0025 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8CWM Típus: M01250.140.0025Kereszthivatkozás: 38CP07

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,886.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x1.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza25
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége22 mm
Hossz25mm
Min. Menethossz25 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6784
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01250.140.0025 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€1,886.95 /csomag