Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01060.140.0075 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8BVG 38CH34

FABORY M01060.140.0075 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8BVG Típus: M01060.140.0075Keresztszám: 38CH34 / 156R63

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€100.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza75
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége22 mm
Hossz75mm
Min. Menethossz34 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7778
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01060.140.0075 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€100.66 /csomag