Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01010.070.0045 Hex Head Cap Screw, M7 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8BQK 38CG44

FABORY M01010.070.0045 Hatlapfejű csavar, M7 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8BQK Típus: M01010.070.0045Kereszthivatkozás: 38CG44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM7x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza45
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság4.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége11 mm
Hossz45mm
Min. Menethossz45 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4882
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01010.070.0045 Hatlapfejű csavar, M7 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€52.39 /csomag