Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWV4 cső nélküli pneumatikus kerék 16 hüvelykes 435 Lb | AB2URU

APPROVED VENDOR 1NWV4 cső nélküli pneumatikus kerék, 16 hüvelykes 435 lb

Raktáron
Tétel: AB2URU Modell: 1NWV4

Szerezd meg április 24, Szerda
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
€46.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás435 font
befejezPorbevonatú
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége4"
Terhelési érték435 font
rétegű2
Gumiabroncs kerék Dia.9"
Abroncs oldalfala4.00-8
Abroncs vastagsága4"
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő16 "
Kerék szélessége3 29 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTerhelési értékrétegűFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWU5 cső nélküli pneumatikus kerék 10 hüvelykes 230 font | AB2URK 1NWU5230 font230 font2fűrészfogas10 "3 53 / 64 "€40.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWV2 cső nélküli pneumatikus kerék 13 hüvelykes 350 font | AB2URR 1NWV2350 font350 font2bordás13 "3.875 "€43.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWV5 cső nélküli pneumatikus kerék 16 hüvelykes 435 Lb | AB2URV 1NWV5435 font435 font2bordás16 "3 29 / 32 "€50.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWV6 cső nélküli pneumatikus kerék 16 hüvelykes 670 Lb | AB2URW 1NWV6670 font670 font4Bütykös16 "3 29 / 32 "€66.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV4 cső nélküli pneumatikus kerék, 16 hüvelykes 435 lb
€46.65 /Mértékegység