Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01000.390.0120 hatlapfejű csavar, M39 x 4 menetméret, 8.8 osztály, fokozat | CG8BNJ 38CF96

FABORY M01000.390.0120 hatlapfejű csavar, M39 x 4 menetméret, 8.8 osztály

Raktáron
Tétel: CG8BNJ Típus: M01000.390.0120Keresztszám: 38CF96 / 156P86
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
€100.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM39x4
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság25 mm
fej típusaHex
Fej szélessége60 mm
Hossz120mm
Min. Menethossz84 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4981
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.390.0120 hatlapfejű csavar, M39 x 4 menetméret, 8.8 osztály
€100.25 /Mértékegység