EDWARDS SIGNALING 694-B alacsony feszültségű nyomógomb, 1 7/32 x 3/4 hüvelyk

Cikkszám: CF4NRN Modell: 694-B
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb
Kapcsolat besorolása12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A
Dimenzió1-7/32" x 3/4"
Feszültségértékelés48 V

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat besorolásaFeszültségértékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 620 alacsony feszültségű nyomógomb, 5/8 hüvelyk átm. | CF4LDC 6208 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 621 alacsony feszültségű nyomógomb, 5/8 hüvelyk átm. | CF4LDD 62124VAC 0.67A, 8VAC/VDC 2A, 48VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 634 alacsony feszültségű nyomógomb, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 hüvelykes méret | CF4LDG 634-48 VAC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 635 alacsony feszültségű nyomógomb, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 hüvelykes méret | CF4LDH 635-48 VAC-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 690-W alacsony feszültségű nyomógomb, 1 x 3/4 hüvelykes méret | CF4NRK 690-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 691-W alacsony feszültségű nyomógomb, 1 x 3/4 hüvelykes méret | CF4NRL 691-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 692-W alacsony feszültségű nyomógomb, 1 x 3/4 hüvelykes méret | CF4NRM 692-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 694-B alacsony feszültségű nyomógomb, 1 7/32 x 3/4 hüvelyk