FABORY L51050.160.0035 Aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 110PK | CG7ZQU 42GR41

FABORY L51050.160.0035 Aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 110 PK

Raktáron
Cikk: CG7ZQU Modell: L51050.160.0035Kereszthivatkozás: 42GR41

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€280.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16x2
Meghajtó mérete14 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.24 mm
Fejmagasság16 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz35mm
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz35 mm
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2106
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51050.160.0035 Aljzatfejű csavar, 35 mm hosszú, M16 x 2 menetméret, A2 fokozat, 110 PK
€280.91 /csomag