EATON Ömlesztett tömlők


Az Eaton ömlesztett tömlőit vízkezelő üzemekben, valamint olaj-, gáz- és vegyiparban használják nagy mennyiségű folyadékok, például olajok, gázok, víz, cement és csiszolóanyagok nagy távolságra történő szállítására.

Szűrő
Biztonsági tényező: 4:1 , Típus: Hidraulikus
StílusModellErősítésFedőanyagDash méretTemp. HatótávolságCsőanyagVákuum besorolásaTömlő belül Dia.Tömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
GH793-16-50
2 HuzalfonatSzintetikus gumi16-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-1"50 láb.€2,031.47
A
GH793-4-50
2 HuzalfonatSzintetikus gumi4-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-1 / 4 "50 láb.€778.47
A
GH793-8-50
2 HuzalfonatSzintetikus gumi8-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-1 / 2 "50 láb.€1,004.39
A
GH793-10-50
2 HuzalfonatSzintetikus gumi10-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-5 / 8 "50 láb.€1,327.43
A
GH793-12-50
2 HuzalfonatSzintetikus gumi12-40-től 212 F-igSzintetikus gumi-3 / 4 "50 láb.€1,602.88
B
FC300-05-25
Single Wire FonatKék poliészter zsinór5-55-től 302 F-igpolietilén28 hüvelyk Hg1 / 4 "25 láb.€778.55
B
FC300-10-25
Single Wire FonatKék poliészter zsinór10-55-től 302 F-igpolietilén28 hüvelyk Hg1 / 2 "25 láb.€1,162.36
B
FC300-12-25
Single Wire FonatKék poliészter zsinór12-55-től 302 F-igpolietilén28 hüvelyk Hg5 / 8 "25 láb.€1,096.44
B
FC300-16-25
Single Wire FonatKék poliészter zsinór16-55-től 302 F-igpolietilén20 hüvelyk Hg7 / 8 "25 láb.€1,509.96
B
FC300-20-25
Single Wire FonatKék poliészter zsinór20-55-től 302 F-igpolietilén15 hüvelyk Hg1-1 / 8 "25 láb.€1,854.79

Jellemzők

  • Az Eaton FC300 sorozatú ömlesztett tömlők polietilén csövekkel rendelkeznek a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ezek az ömlesztett tömlők -55 és 212 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Poliészterrel és huzalokkal vannak megerősítve a fokozott szívósság és szerkezeti merevség érdekében. Ezek az ömlesztett tömlők kék poliészter fonott burkolattal rendelkeznek a tartósság és a kiváló kopásállóság érdekében.
  • Az Eaton GH793 sorozatú ömlesztett tömlők szintetikus gumicsövekkel rendelkeznek, amelyek tartósak és ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken. Ezek az ömlesztett tömlők 2 drótfonattal vannak megerősítve, hogy ellenálljanak a nagy üzemi nyomásnak. Működési hőmérsékletük -40 és 260 °F között van, és PVC/nitril keverék burkolattal vannak felszerelve a szivárgásmentes működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ABS
  • SAE J1402
  • SAE J1019
  • SAE 100R5
  • DNV
  • DOT FMVSS 106
  • USCG
  • OSHA
  • SAE 100R2AT Type S
  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 2SN típus

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a maximális üzemi nyomás az Eaton FC300 ömlesztett tömlők szalagbilincseihez?

50 psi.

Mekkora ezeknek az ömlesztett tömlőknek az üzemi nyomástartománya?

625-5800 psi.

Mi a jelentősége a transzfer szalagnak ezekben a tömlőkben?

Ezekben az ömlesztett tömlőkben a transzfer szalagokat fektetési vonalként használják, hogy ellenálljanak az UV-sugárzásnak és a magas/alacsony hőmérsékletnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?