LEESON P240 sorozat, AC hajtóműves motorok, egyfázisú, teljesen zárt 115/230V


Szűrő
Kötelesség: CONT , Keret: 38 , Szigetelési osztály: F4 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Mfr. Sorozat: P240 , Beépítési: Különleges , Csomagolás: M1307027.01 , fázis: 1 , Forgatás: FELVÉTEL , Szolgáltatási tényező: 1.0/1.0 , Tengely átmérő: 5/8 , Tengely típusa: PÁRHUZAMOS
StílusModellAssemblyHázTeljes terhelésű erősítőkRPMtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
M1145024.00
M1040400TENV1.5 /, 75 / 1 /, 530/25PN115/230 / 115 / 230€1,197.37
B
M1145023.00
M1040400TENV1.5 /, 75 / 1 /, 515/13PN115/230 / 115 / 230€1,321.02
C
M1145027.00
M1040400TENV1.5 /, 75 / 1 /, 597/80PN115/230 / 115 / 230€1,197.37
D
M1145029.00
M1040400TENV1.5 /, 75 / 1 /, 58/7PN115/230 / 115 / 230€1,321.02
E
M1145032.00
M1040419TEFC2.8/1.4 / 2 / 140/33PF110/220 / 115 / 230€1,431.65
F
M1145033.00
M1040419TEFC3/1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115/230 / 115 / 230€1,312.63
G
M1145034.00
M1040419TEFC3/1.5 / 2.1 / 1.0590/75PF115/230 / 115 / 230€1,312.63
H
M1145030.00
M1040419TEFC3/1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115/230 / 115 / 230€1,431.65
I
M1145031.00
M1040419TEFC3/1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115/230 / 115 / 230€1,431.65
J
M1145035.00
M1040419TEFC2.8/1.4 / 2 / 1156/130PF110/220 / 115 / 230€1,312.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?