FABORY L16180.160.0060 Eye Bolt, Low Carbon Steel 4.6, M16X2 Thread Size, 80PK | CG7XKU 176C67

FABORY L16180.160.0060 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M16X2 menetméret, 80PK

Raktáron
Cikk: CG7XKU Modell: L16180.160.0060Kereszthivatkozás: 176C67

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,009.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.16 mm
Szem kívül Dia.32.0 mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től60.0 mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6353
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16180.160.0060 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M16X2 menetméret, 80PK
€1,009.38 /csomag