BALDOR MOTOR ZDM3584T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEBC, 145TC váz | AJ6ZNY

BALDOR MOTOR ZDM3584T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEBC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZNY Típus: ZDM3584T-5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,753.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
OsztályH
HázTEBC
Keret145TC
Teljes terhelésű erősítők1.7
HP1.5 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet3 18 #
Mágnesező áram. 93
Max. FORDULAT6000
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény1.5 TE
Fázis3
FelülvizsgálatS
RPM1750
típus0528M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)32.55
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1167L
    • SL Hz: 1.75

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményHázKeretFázisFelülvizsgálatRPMtípusFeszültségÁr
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEBC, 254TC váz | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460€13,893.39
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460€16,284.54
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€10,514.59
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€10,514.59
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€11,022.69
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M575€11,022.69
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEBC, 143TC váz | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/460€6,552.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM3584T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEBC, 145TC váz
€6,753.70 /Mértékegység