FABORY L16000.420.0001 Szemcsavar, 6,300 42 kg munkaterhelés, acél, M4.50X3 menetméret, 7PK | CG176XJV 09CXNUMX

FABORY L16000.420.0001 Szemcsavar, 6,300 kg munkaterhelés, acél, M42X4.50 menetméret, 3PK

Raktáron
Tétel: CG7XJV Modell: L16000.420.0001Kereszthivatkozás: 176C09

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€34.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.80 mm
Szem kívül Dia.147.0 mm
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től63.0 mm
AnyagAcél
Teljes hossz210.0 mm
Shank Dia.42 mm
A szár hossza63.0 mm
Váll Dia85.00mm
Vállhossz67.00mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza63mm
MenetméretM42x4.5
Működési terheléshatár6,300 kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.9943
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16000.420.0001 Szemcsavar, 6,300 kg munkaterhelés, acél, M42X4.50 menetméret, 3PK
€34.96 /csomag