FABORY L07000.080.0160 Socket Head Cap Screw, 160mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, Class 12.9, 150PK | CG7VBR 164D08

FABORY L07000.080.0160 Aljzatfejű csavar, 160 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, 12.9 osztály, 150PK

Raktáron
Tétel: CG7VBR Modell: L07000.080.0160Kereszthivatkozás: 164D08

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€449.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Meghajtó mérete6 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.13 mm
Fejmagasság8.0 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz160mm
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz35 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2681
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.080.0160 Aljzatfejű csavar, 160 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, 12.9 osztály, 150PK
€449.84 /csomag