FABORY L04100.140.0160 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 50PK | CG7TTZ 156Z46

FABORY L04100.140.0160 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG7TTZ Modell: L04100.140.0160Kereszthivatkozás: 156Z46

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€419.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza160
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége22 mm
Hossz160mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2681
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04100.140.0160 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 50PK
€419.30 /csomag