FABORY L01200.080.0080 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 200PK | CG7QZU 42FT77

FABORY L01200.080.0080 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 200PK

Raktáron
Cikk: CG7QZU Modell: L01200.080.0080Kereszthivatkozás: 42FT77

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€89.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza80
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz80mm
Min. Menethossz22 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0834
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01200.080.0080 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 200PK
€89.03 /csomag