FABORY L01100.180.0001 Hatlapfejű anya, M18 x 2.50 Menetméret, 8. osztály, 200PK | CG7QVM 42FT06

FABORY L01100.180.0001 Hatlapfejű anya, M18 x 2.50 Menetméret, 8. osztály, 200PK

Raktáron
Cikk: CG7QVM Modell: L01100.180.0001Kereszthivatkozás: 42FT06

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€326.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8
Magasság15.0 mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard DIN 934
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség a lakások között27.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9289
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01100.180.0001 Hatlapfejű anya, M18 x 2.50 Menetméret, 8. osztály, 200PK
€326.68 /csomag