FABORY L01010.080.0010 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 1000PK | CG7QEL 42FN61

FABORY L01010.080.0010 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 1000PK

Raktáron
Cikkszám: CG7QEL Modell: L01010.080.0010Kereszthivatkozás: 42FN61

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza10
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz10mm
Min. Menethossz10 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0279
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01010.080.0010 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 1000PK
€226.55 /csomag