FABORY B55000.075.0325 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 316 Grade, 40PK | CG7NKG 42KR93

FABORY B55000.075.0325 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 316 fokozat, 40 PK

Raktáron
Cikk: CG7NKG Típus: B55000.075.0325Kereszthivatkozás: 42KR93

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€370.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3 1 / 4 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1274
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.075.0325 Hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, 316 fokozat, 40 PK
€370.49 /csomag