FABORY B55000.062.0550 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 316 Grade, 40PK | CG7NJP 42KR82

FABORY B55000.062.0550 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 316 fokozat, 40 PK

Raktáron
Tétel: CG7NJP Típus: B55000.062.0550Kereszthivatkozás: 42KR82

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€424.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5 1 / 2
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz5 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5238
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.062.0550 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 316 fokozat, 40 PK
€424.61 /csomag