FABORY B51738.050.0001 Lock Nut, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 510PK | CG7MRA 42KP17

FABORY B51738.050.0001 Biztosítóanya, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 510PK

Raktáron
Cikk: CG7MRA Típus: B51738.050.0001Kereszthivatkozás: 42KP17

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€264.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Anya típusaNylon betétes záróanya
Standard ASME B18.16.6
StílusNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8663
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51738.050.0001 Biztosítóanya, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 510PK
€264.40 /csomag