Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STORM INTERFACE AXS TÁVOLI KILÉPÉSI KAPCSOLÓ Érintés nélküli kilépési gomb ezüst világítással | AG3RCF 33UC45

STORM INTERFACE AXS TÁVOLI KILÉPÉSI KAPCSOLÓ Érintés nélküli kilépési gomb Ezüst világítással

Raktáron
Tétel: AG3RCF Modell: AXS REMOTE EXIT SWITCHKereszthivatkozás: 33UC45

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€159.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintés nélküli Kilépés gomb
színekEzüst
Mélység1.375 "
Esemény naplójaNem
befejezFestett
Magasság4 9 / 16 "
Bemeneti feszültség12 VDC
billentyűzetNem
AnyagRozsdamentes acél
Működési hőmérséklet.0 foktól 50 fokig
Értékelés50mA
Váltás műveletÉrintés nélküli
típusVilágító
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Gomb Dia. (1-3 / 16 ")
    • Gomb színe (piros)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STORM INTERFACE AXS TÁVOLI KILÉPÉSI KAPCSOLÓ Érintés nélküli kilépési gomb Ezüst világítással
€159.10 /Mértékegység