FABORY B51080.031.0001 Hex Nut, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 2000PK | CG7KEW 42KK75

FABORY B51080.031.0001 Hatlapfejű anya, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 2000PK

Raktáron
Cikk: CG7KEW Típus: B51080.031.0001Kereszthivatkozás: 42KK75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€413.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság17 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard ASME B18.2.2
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség a lakások között1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9009
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B51080.031.0001 Hatlapfejű anya, 5/16-18 menetméret, 18-8 fokozat, 2000PK
€413.78 /csomag