WESCO CPII raklapkocsik


Szűrő
Villa hossza: 48 " , Villa szélessége: 7" , Fogantyú: Gumi bevonatú , Terhelhetőség: 5500 font , Teljes magasság: 48 " , Teljes hossz: 63 " , Görgő átm.: 3" , Henger anyaga: Moldon poliuretán
StílusModellTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
272777
21 "Moldon poliuretán€1,263.41
A
272775
21 "Nejlon€1,094.49
A
272776
27 "Nejlon€1,369.58
A
272778
27 "Moldon poliuretán€1,429.20

CPII raklapkocsik

A Wesco CPII raklapemelő kocsikat élelmiszerboltokban és raktárakban használják raklapos rakományok könnyű szállítására. Ezek a teherautók 180 fokos kormánysugárral rendelkeznek a könnyebb navigálás érdekében, és a formára öntött poliuretán kerekek vezérlik a padlón a stresszkoncentráció csökkentését. Továbbá integrálva vannak egy gumibevonatú fogantyúval a szoros és kényelmes fogás érdekében, és képesek akár 5500 font terhelés elviselésére is. Változatok 21 és 27 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?