FABORY B31820.019.0100 Self Drilling Screw, 1 Inch Length, Case Hardened Steel, #10-16 Thread Size, 3100PK | CG7DVJ 156F74

FABORY B31820.019.0100 Önfúró csavar, 1 hüvelyk hosszú, edzett acél, 10-16 menetméret, 3100PK

Raktáron
Tétel: CG7DVJ Típus: B31820.019.0100Kereszthivatkozás: 156F74

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont hossza0.235 in
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezCinkkel bevont
Fej színeStandard
Fej Dia.0.373 "hogy 0.357"
Fejmagasság0.133 "hogy 0.122"
fej típusaKenyér
Hossz1"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.026
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Különféle anyagok fémhez való rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B31820.019.0100 Önfúró csavar, 1 hüvelyk hosszú, edzett acél, 10-16 menetméret, 3100PK
€332.56 /csomag