FABORY B30577.025.0001 Drop-In Anchor, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1000PK | CG7DTG 178J45

FABORY B30577.025.0001 Drop-In horgony, acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 1000PK

Cikk: CG7DTG Típus: B30577.025.0001Kereszthivatkozás: 178J45
€485.68 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1"
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.1 / 4 ben
Fúrófej mérete3 / 8 ben
Behajtható horgony típusaKarima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
AnyagAcél
Min. Lyukmélység1 in
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret1 / 4 "-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30577.025.0001 Drop-In horgony, acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 1000PK
€485.68 /csomag