FABORY B30575.050.0001 Drop-In horgony, acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 200PK | CG7DTD 178J57

FABORY B30575.050.0001 Drop-In horgony, acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 200PK

Cikk: CG7DTD Típus: B30575.050.0001Kereszthivatkozás: 178J57
€265.46 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza2"
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.1 / 2 ben
Fúrófej mérete5 / 8 ben
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
AnyagAcél
Min. Lyukmélység2 in
Menetmélység3 / 4 "
Menetméret1 / 2 "-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30575.050.0001 Drop-In horgony, acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 200PK
€265.46 /csomag