Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metal Screw Truss 10 1 1/4 L, 100PK | AB3XLL 1VU82

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metal Screw Truss 10 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3XLL Modell: U51662.019.0125Kereszthivatkozás: 1VU82 / 400J97

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448-0.425 "
Fejmagasság0.118–0.103 ”
fej típusaKöteg
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4068
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318141030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51662.019.0125 Metal Screw Truss 10 1 1/4 L, 100PK
€19.86 /csomag