FABORY B30537.012.0225 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 1100PK | CG7DRQ 159G94

FABORY B30537.012.0225 Fali horgony, 5/16 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony, 1100PK

Tétel: CG7DRQ Típus: B30537.012.0225Kereszthivatkozás: 159G94
€610.93 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalhorgony
Horgony hossza2"
Horgonyzó anyagSzénacél
Fúró méret5 / 16 "
AnyagSzénacél
Csavar hossza2"
Csavar típusaPhillips
Méret# 6 x 2 hüvelyk
StílusUjj
Dia Dia.M4
Végső feszültség (font)66 font.
Fali horgony típusaÜreges fal horgony
Falvastagság5/8" to 1-1/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B30537.012.0225 Fali horgony, 5/16 hüvelykes fúróméret, szénacél horgony, 1100PK
€610.93 /csomag