FABORY B24211.025.0100 Machine Screw, 1 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 1500PK | CG7BVK 127G11

FABORY B24211.025.0100 Gépi csavar, 1 hüvelyk hosszú, szénacél, 1/4-20 menetméret, 1500 PK

Raktáron
Tétel: CG7BVK Típus: B24211.025.0100Kereszthivatkozás: 127G11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.0.472–0.443 ”
Fejmagasság0.175–0.160 ”
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5656
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B24211.025.0100 Gépi csavar, 1 hüvelyk hosszú, szénacél, 1/4-20 menetméret, 1500 PK
€178.00 /csomag