FABORY B16250.025.0001 Szárnyas anya, 1/4-20 menetméret, 1900PK | CG7BNU 177L99

FABORY B16250.025.0001 Szárnyas anya, 1/4-20 menetméret, 1900PK

Raktáron
Tétel: CG7BNU Típus: B16250.025.0001Kereszthivatkozás: 177L99

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€239.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
Magasság0.34–0.47 ”
Anya típusaA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Standard ASME B18.6.9
StílusA típusú szárnyas anya - hidegen kovácsolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szárnyfesztávolság0.97 - 1.10 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9905
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B16250.025.0001 Szárnyas anya, 1/4-20 menetméret, 1900PK
€239.76 /csomag