FABORY B08210.031.0300 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 Thread Size, 2 Grade, 300PK | CG7ABB 42JP16

FABORY B08210.031.0300 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 2 fokozat, 300 PK

Raktáron
Tétel: CG7ABB Típus: B08210.031.0300Kereszthivatkozás: 42JP16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€159.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza3
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 2
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz3 "
Min. Menethossz7 / 8 ben
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.643
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08210.031.0300 Hatlapfejű csavar, 5/16-18 menetméret, 2 fokozat, 300 PK
€159.05 /csomag