Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO GIO-100 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260

VIBCO GIO-100 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000 Vpm

Raktáron
Tétel: AA6NNK Modell: GIO-100Kereszthivatkozás: 14K260

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€258.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása200 font
CFM 60 psi3.5
dB @ 60 psi66
AdóFolyamatos
Erő besorolása20 font
Ház anyagaNagy sűrűségű műanyag
Bemeneti port1 / 8 "NPT
FelszerelésEgyetemes
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A325
Kimeneti port1 / 8 "NPT
Teljes magasság2"
Teljes hossz3.25 "
Teljes szélesség1.625 "
Sebesség @ 60 psi12,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO GIO-130 pneumatikus vibrátor 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261 GIO-1302.25 "3.75 "1.875 "€278.80
VIBCO GIO-160 pneumatikus vibrátor 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 GIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"€285.51
VIBCO GIO-190 pneumatikus vibrátor 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"€314.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO GIO-100 pneumatikus vibrátor 20 Lb 12000 Vpm
€258.47 /Mértékegység