Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G294 választókapcsoló megvilágított standard | AC4NPX

DAYTON 30G294 választókapcsoló megvilágított szabvány

Raktáron
Tétel: AC4NPX Típus: 30G294
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
€53.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágított választókapcsoló
AkcióFenntartva / karbantartva / karbantartva
AlapanyagFém
ElőlapKróm öntött alumínium
Keret anyagaÖntött alumínium
Bütyökrövid
színekSárga
IP besorolásNem értékelt
Lámpa modul típusaA modul nem tartozék
A lámpa modul feszültségeA modul nem tartozék
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültségeNem alkalmazható
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X
Irányok száma3
Kezelőfej anyagaPolikarbonát
pozíció3
PótlámpaNem alkalmazható
Méret22mm
Kapcsoló működése @ A helyzetX
Kapcsoló működése @ helyzet BO
Kapcsoló működése @ C helyzetbenX
Az üzemeltető típusaFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8538906000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
DAYTON 30G292 választókapcsoló megvilágított standard | AC4NPV 30G292Zöld€54.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G294 választókapcsoló megvilágított szabvány
€53.12 /Mértékegység