FABORY B08200.037.0075 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 2 Grade, 600PK | CG6ZVX 42JM95

FABORY B08200.037.0075 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 2 fokozat, 600 PK

Raktáron
Tétel: CG6ZVX Típus: B08200.037.0075Kereszthivatkozás: 42JM95

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3/4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 2
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 ben
Számított terhelés33,000-55,000 psi
Rockwell KeménységB70 – B100
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság60,000-74,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8811
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B08200.037.0075 Hatlapfejű csavar, 3/8-16 menetméret, 2 fokozat, 600 PK
€143.66 /csomag