DAYTON Műanyag, megvilágítatlan nyomógombok érintkezőblokkal


Szűrő
Drágakőfoglalat: Műanyag , Szín: Piros , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Fej anyaga: Nitrilgumi , Anyaga: Műanyag , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm , Terminál csatlakozás: Nyomólap , Üzemeltető típusa: 40mm átmérő Gomba
StílusModellAkcióKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
30G256
Fenntartott kulcskiadás1NC€40.67
B
30G248
Fenntartott Push / Pull1NC€63.21
C
30G250
Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásával1NO / 1NC€101.00
D
30G252
Karbantartva a Kiadás elfordítással1NC€61.76
E
30G254
Karbantartva a Kiadás elfordítással1NO / 1NC€75.75

Műanyag, megvilágítatlan nyomógombok érintkezőblokkal

A Dayton nyomógombok teljes egységei lehetővé teszik a felhasználó számára a gép indítását vagy leállítását vészhelyzetek vagy egyéb körülmények esetén. Ezek az egységek kiterjesztett gombbal rendelkeznek, amely bármely szögből és nyomólemez csatlakozójából könnyen aktiválható a vezetékek biztonságos rögzítéséhez. Érintkezőblokkokkal vannak integrálva, amelyek lehetővé teszik az elektromos áramkör kényelmes csatlakoztatását vagy leválasztását egyetlen gombnyomással. Válasszon a nem megvilágított nyomógombok széles skálájából, amelyek karbantartott nyomó / húzó, karbantartott nyomó / húzható, kioldó kioldással, fordított kioldással karbantartott és karbantartott kulcskioldó típusú működtető mechanizmus-változatokkal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?