FABORY B07000.100.0850 Aljzatfejű csavar, 8 1/2 hüvelykes hosszúság, 1-8 menetméret, ötvözött acél minőség, 10PK | CG6WPT 164C70

FABORY B07000.100.0850 Aljzatfejű csavar, 8 1/2 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméret, ötvözött acél, 10PK

Raktáron
Tétel: CG6WPT Típus: B07000.100.0850Kereszthivatkozás: 164C70

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€229.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz8 1 / 2
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Min. Menethossz2 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3, ASTM A574
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0498
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.100.0850 Aljzatfejű csavar, 8 1/2 hüvelyk hosszú, 1-8 menetméret, ötvözött acél, 10PK
€229.77 /csomag