FABORY B07000.062.0225 Aljzatfejű csavar, 2-1/4 hüvelykes hosszúság, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél minőség, 75PK | CG6WKJ 42HY54

FABORY B07000.062.0225 Aljzatfejű csavar, 2-1/4 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél, 75PK

Raktáron
Tétel: CG6WKJ Típus: B07000.062.0225Kereszthivatkozás: 42HY54

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.9375 "
Fejmagasság0.625 "
fej típusaHengeres
Hossz2 1 / 4 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Rockwell KeménységC37-C45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 3 / 4
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8217
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B07000.062.0225 Aljzatfejű csavar, 2-1/4 hüvelyk hosszú, 5/8-11 menetméret, ötvözött acél, 75PK
€143.60 /csomag