EATON BABRP sorozatú intelligens megszakítók


Az Eaton BABRP sorozatú intelligens megszakítók kábelre csatlakoztatott terhelésoldali terminálokkal rendelkeznek az elektromos áramkör távfelügyeletéhez és vezérléséhez. Lehetővé teszik az energiafelhasználás hatékonyabb kezelését valós idejű adatok és energiafogyasztási elemzések segítségével. Ezek a CSA és UL 489 listán szereplő csavaros korpa...A ch megszakítók 1 és 2 pólusú konfigurációkban kaphatók. A kiválasztott modellek ömlesztett csomagolásban kaphatók, így könnyen telepíthetők és cserélhetők a világításvezérlési vagy energiagazdálkodási alkalmazásokban.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
BABRP1020
€259.50
ajánlatkérés
A
BABRP1030
€259.50
ajánlatkérés
B
BABRP2025
€2,155.53
ajánlatkérés
A
BABRP1025
€1,266.03
ajánlatkérés
C
BABRP2020X36
€1,673.12
ajánlatkérés
A
BABRP1020X72
€988.35
ajánlatkérés
D
BABRP2030
€2,004.93
ajánlatkérés
A
BABRP1015
€211.90
ajánlatkérés
E
BABRP2015
€1,830.79
ajánlatkérés
C
BABRP2020
€2,061.39
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Eaton BABRP sorozatú intelligens megszakítók jelenlegi besorolása?

Jelenlegi besorolásuk 15 és 30 között van

Melyek a fogantyúhelyzetek ezekben az Eaton BABRP sorozatú intelligens megszakítókban?

Három állású fogantyújuk van kikapcsolt, kioldó (középső) és bekapcsolt helyzetekkel.

Mi a megszakítási besorolása ezeknek az Eaton BABRP sorozatú intelligens megszakítóknak?

10 kAIC 120 / 240 V-on.

Ezek a megszakítók működtethetők távirányítós tápellátás nélkül?

Ezek az Eaton BABRP sorozatú intelligens megszakítók lehetővé teszik a fogantyú kézi átkapcsolását akkor is, ha a távirányító áramellátása megszakad.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?