FABORY B04114.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 450PK | CG6UBP 167K87

FABORY B04114.031.0250 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8 fokozat, 450 PK

Raktáron
Cikk: CG6UBP Típus: B04114.031.0250Kereszthivatkozás: 167K87

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€550.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz2 1 / 2 "
Számított terhelés12,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.0718
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B04114.031.0250 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8 fokozat, 450 PK
€550.65 /csomag